マルチカード名刺サイズ 片面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 白無地

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100シート) 注文コード32736575 品番51422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。
名刺だけでなく幅広い用途で使える白無地です。

白色度(%)95 材質上質紙+薄層塗布 厚さ(mm)0.31 白無地 サイズ名刺サイズ タイプ厚口 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 本体厚さ(mm)0.25 紙質上質紙+薄層塗布 主な用途●名刺用 印刷片面印刷 ラベルサイズ(mm)91×55 標準総厚さ(mm)0.31 面付10面 カット名称クリアエッジ ラベル厚(mm)0.25 余白四辺余白付 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプクリアエッジ ラベル形状四角

商品説明動画

名刺の作り方

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32736575 51422 23234636 51812 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 1冊(50シート) 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32736566
2018-04-26
用途:
少量使いの名刺作製
EVER不動産 様 (不動産業)

印刷後は、切り離し跡も無くキレイですが
プリンターの吸い込みが悪く、1/4位がズレて利用できない
ー仕上がりが良く厚みもあるのは○だけど、不良率が高い

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
32736575
2013-07-10
用途:
名刺作成

brother製インクジェットプリンターでは紙詰まりを起こし印刷不可・・・

エプソン製インクジェットプリンターではA4給紙トレイでも
用紙を拾い上げず・・・

A4より若干小さめの用紙設定でようやく印刷できる

クリアエッジで折り目ができ引っかかるようです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする