マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10シート) 注文コード 32736681 品番 51821
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。

サイズ名刺サイズ 厚さ(mm)0.28 ラベル厚(mm)0.21 アイボリー ラベルサイズ(mm)91×55 面付10面 材質上質紙+薄層塗布 タイプ標準 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)78 紙質上質紙+薄層塗布 主な用途●名刺用 印刷両面印刷 標準総厚さ(mm)0.28 カット名称クリアエッジ 余白四辺余白付 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料) 粘着タイプクリアエッジ ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32736672
2023-12-30
用途:
名刺
製造業

ずっとリピートで購入しています。両面鮮やかにプリントされる上に値段もリーズナブル。

対象商品:
32736672
2021-09-14
用途:
名刺制作

以前は業者に発注して名刺を作成しておりましたが、専用ソフトでこのシートを使用すれば、業者と何ら変わらず作成できます。

1人が参考にしています
対象商品:
32736681
2018-12-19
用途:
名刺の作成

インクジェットなのに滲みが感じられません。美しい仕上がりに満足しています。

対象商品:
32736663
2018-06-10
用途:
名刺の作成
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

紙の光沢も大変良いです。とても、綺麗な仕上がりです。

対象商品:
32736672
2018-10-17
用途:
名刺作成
運輸・通信業

思った以上に厚みがあり、少ない枚数から印刷出来使い勝手が良かったです。

対象商品:
32736672
2016-10-25
用途:
名刺の作成時

製品が新しくなっていましたが、以前のものと変わりなく
名刺を作ることができました。

対象商品:
32736672
2013-12-12
用途:
営業用

しっかりした厚みのある紙で、綺麗に紙をはがせて印刷も鮮明にできました。
コスト的には少し高い気がしますが、商品に見合った価格だと思う。

対象商品:
32736672
2011-07-06
用途:
社内の名刺作成
有限会社ジャムカンパニー 様

紙の厚さ・質感、切り取りなどの扱いやすさにとても満足しています。このお値段でこの品質はとてもお徳だと思います。
過去に様々なタイプの物を使用していますが、こちらが一番気に入っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする