曜日別特売
51852 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32736706

51852 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32736706
51852 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32736706
51852 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32736706
51852 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32736706
51852 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32736706
51852 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32736706
51852 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32736706
51852 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32736706
51852 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 32736706

マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 白無地

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50シート)
タイプ標準
内容量1冊(50シート)注文コード32736706品番51852
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。
印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。
名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプの用紙です。

材質上質紙厚さ(mm)0.25白無地サイズ名刺サイズタイプ標準紙質上質紙印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55面付10面(2列×5段)カット名称クリアエッジ白色度(%)99シートサイズ(mm)210×297坪量(g/m2)230ラベル厚(mm)0.18仕様標準、マット規格FSCミックス認証紙枚数500主な用途●名刺用標準総厚さ(mm)0.25余白四辺余白付入数50シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書きラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23235144
2019-09-22
用途: 現場ごとに名刺づくり
株式会社アヤト

「無料」エ-ワンラベル作成ソフトをダウンロ-ドしテンプレ-トを使用しアレンジなど施しプリンタ-を選択。用紙をセットしカラ-レ-ザ-プリンタ-にて簡単に印刷もでき、はみ出すことなく良い仕上がりで出来ます。今後の名刺はこれ!を採用したいと思います。

対象商品 : 23235144
2018-11-27
用途: 名刺作成
農・林・水産業

数ある用紙の中で、一番好みです。
分厚過ぎると名刺入れに少ししか入れられないし、この用紙はぺらぺら過ぎずちょうど良いです。
用紙の切り取り線をちぎるタイプでは無いので、エッジがギザギザしなくて剥がしやすいので気に入っています。

対象商品 : 32736776
2018-08-18
用途: 店のスタンプカードに使っています。
ベニバナサービス業

毎回使う分だけ印刷できるし、厚みもあってちょうどいいですよ。

対象商品 : 32736776
2018-02-09
用途: ショップカード、名刺など
炎の雫飲食業

おおむね満足している。ただ、カードを止めているシート(裏面)にプリントする内容をデザインするときに、表とは印刷面のサイズが小さくなることを考慮に入れてレイアウトしないと欠けてしまう部分ができてしまうところに注意が必要。
一度、やってしまって学習しました。
テンプレートに裏面の制限を入れていただけるとありがたいです。

対象商品 : 32736776
2015-05-20
用途: 名刺及び社員証に利用。
エース

必要な枚数だけ印刷できて利用しています。あまり名刺などを渡す機会がなく、毎回少しづつ内容も変わるので便利です。カードのカットがきれいにできているため、市販の名刺のように綺麗です。

対象商品 : 32736776
2015-05-12
用途: 名刺の作成
株式会社Jパック

上品な艶があって名刺が高級にみえます。

対象商品 : 32736645
2019-02-04
用途: 名刺プリント
オフィススーミン

今回は当社のプリンターがレーザープリンターのせいかうまくプリントできませんでした。

対象商品 : 32736776
2016-03-04
用途: 展示会、客先へ挨拶

会社で印刷しているのに、業者へ依頼して作成した感じと、
社内で好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする