マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 白無地

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300シート) 注文コード 32736733 品番 51863
参考基準価格(税別)¥15,020 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。
印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。
いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。
名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプでやや厚みのある用紙です。

用途
各種プリンタ兼用紙。
名刺だけでなく幅広い用途で使えます。
材質上質紙 白無地 サイズ名刺サイズ ラベルサイズ(mm)91×55 標準総厚さ(mm)0.3 面付10面(2列×5段) 紙質上質紙 印刷両面 仕様厚口、マット タイプ厚口 規格FSCミックス認証紙 枚数3000 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)99 主な用途●名刺用 紙厚(mm)0.23 坪量(g/m2)280 カット名称クリアエッジ ラベル厚(mm)0.23 余白四辺余白付 印刷方式両面 入数300シート シートサイズA4 特性いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプでやや厚みのある用紙です。 適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 粘着タイプクリアエッジ ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
名刺作成
サービス業

裏面が印刷カスレになる以外はOKです。プリンターの癖かな?

2025-05-12
用途:
個人名刺作成
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全く問題なく手軽に名刺を作成できます。コスパもよい。

2025-05-02
用途:
名刺作成
一般社団法人日本外国語教育推進 様 (教育・研究機関)

綺麗に印字され満足している。切り離しも簡単でギザギザが残らず、きちんとした名刺として使える。

対象商品:
08745834
2024-06-05
用途:
満足

名刺を自作するようになり色々試しました。こちらのクリアエッジがとても満足のいく仕上がりなので、いつもこれを使用しています。

対象商品:
08745834
2023-06-23
用途:
名刺の他商品紹介のPOP
合同会社ソーシャルサポート 様 (医療・福祉・介護関連業)

紙厚もあり印字がにじまない、紙も反らないのでいつも使っています

対象商品:
08745825
2024-02-01
用途:
名刺
岩室ハウスサービス 様 (建設業・工事業)

他社で前回使用したものなので、品物は問題ないかと 満足です

対象商品:
08745825
2022-12-13
用途:
名刺の作成
製造業

簡単にはがせてきれいな仕上がりになりました。
まとめて印刷しようとしたら紙詰まりを起こしたので、1枚ずつ様子を見ながら印刷するのをおすすめします。

対象商品:
08745834
2022-12-05
用途:
名刺の作成に使用
コロナ労働組合 様 (製造業)

以前使っていたものが薄くペラペラでしたので、こちらにしました。
厚みがあり、良いです。ただし型番が違うとソフト用紙選択だけでは変更できず
編集を行わないとそのまま印刷できません。作成ソフトは要改善が必要かと

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする