面付2面(1列×2段)
適合インクジェット(染料・顔料)
材質上質紙+インクジェット専用塗工
白色度(%)95
用紙マット紙
仕様マット、両面印刷
色ホワイト
枚数20
シートサイズ(mm)148×296
紙質上質紙+インクジェット専用塗工
主な用途●CD/DVD/ビデオ/メディア用|CD/DVD用カード
ラベルサイズ(mm)120×120
坪量(g/m2)210
標準総厚さ(mm)0.25
余白四辺余白付
用紙厚(g/m2)210(0.25mm)
アズワン品番64-8819-26
入数10シート
シートサイズA4判変型
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
ラベル形状四角