900-5 ハンマーロック ハンマーキャスター 32737381

900-5 ハンマーロック ハンマーキャスター 32737381 900-5 ハンマーロック ハンマーキャスター 32737381 900-5 ハンマーロック ハンマーキャスター 32737381

ハンマーロック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼称200 種別ハンマーロック 材質(本体)スチール(焼付塗装) 注文コード32737381 品番900-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼称・種別・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能
位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。

取付高(mm)240 仕様[本体]焼付塗装 トラスコ品番309-2950 種別ハンマーロック 質量(kg)1.9 材質(本体)スチール(焼付塗装) 取付座A×B(mm)120×120 呼称200 最大荷重(N)3432 寸法h(mm)29 取付穴径(Φmm)11 取付ピッチ(mm)85×85 100×100 ストロークS(mm)50 DOWN高さH1(mm)248 UP高さH2(mm)198 ペダル長さL(mm)138 取付座よりのスキマh(mm)29
注意
※ジャッキがわりの使用は絶対しないで下さい。キャスター付き台車のストッパーであって、持ち上げを目的としておりません。
必ず自在キャスターと自在キャスターの間に取り付けて下さい。
取付フレームとペダルの間に足を挟まないように、ペダルは外に出して取り付けて下さい。フレーム内に取り付ける場合は、足を挟まないように隙間を空けて下さい。
適正取付高さを遵守して下さい。ゴム車輪は負荷により取付高さが下がります。
全圧約392Nの内蔵スプリングの働きによりベースが5mm伸縮しますので、凹みのある床面に対応出来ます。
適正取付高さとは、ダウン高さから内蔵スプリング及びゴムベースの縮み代を差し引いた寸法です。
作業台やステップ台の固定には使用しないで下さい。
傾斜地や斜面での使用は避けて下さい。
脚パイプ部にアースクリップを付けるなど製品の電気が通るような方法で溶接しないで下さい。※パイプ内に仕組まれたバネに電気が通って発熱し、性能が損なわれる可能性があります。
※ハンマーロックは必ず自在車と自在車の間に取付けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02213592
2017-10-31
用途:
製缶

よく購入する商品なんで信用出来る物を選んで購入しています。

対象商品:
02213592
2015-11-30
用途:
搬送台車に取り付けています。
有限会社金子製作所 様

安心の品質で繰り返し買わせてもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする