低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32737397 品番 540S-NRB50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)300 取付座(mm)82×82 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)79 材質(車輪)ナイロン(ボールB入) トラスコ品番309-2844 形状自在車 荷重種別重荷重 型式540S自在車 質量(g)755 車輪幅(mm)38 金具仕上黒亜鉛メッキ 車輪No.542S-NRB50 旋回半径(mm)48 ストッパーなし 偏芯E(mm)20 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02213495
2019-08-09
用途:
多量に食器を入れているキャビネットのキャスターが壊れたため交換用に買いました。

以前のキャスターはすごく動かしにくいうえ、床に傷がついてしまいました。こちらに交換したところ、あまりに軽やかに動くので驚きました。全然力を入れなくてもスーッと動き、床も大丈夫です。以前のものは動きが悪すぎてストッパー不要でしたが、必要になり買い足しました。交換してよかったです。中身が相当重いのですが、本当に片手でちょっと触っただけで動きます。

2人が参考にしています
対象商品:
02213495
2019-11-11
用途:
キャビネット用台の作成時に使用
製造業

キャビネットの自重も100kg以上と備品工具等の重量を考えると300kg以上に成る事からこの製品を使用する事にしました。
非常に動きも良く移動が楽になりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
02213495
2019-08-17
用途:
重量物を乗せるためのワークデスクの下に使用
建設業・工事業

作りがしっかりしている。動きも滑らか。
使用する木材の寸法に合わせてベース寸法を決めた方がいい。

対象商品:
32737397
2019-01-04
用途:
スピーカー台制作
卸売・小売業

ストッパー付きと無しの関連性がわかりにくかった
サイズを見て購入したが、実際に見るまで対になるものかわからなかった(サイズなどは一致してもタイヤのデザインとかetc)
物自体は大変満足しています

対象商品:
32737397
2018-12-16
用途:
ガレージの移設作業用に16個で使用しています。
有限会社アトミック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

4台、台車を製作して使用しています。低重心で心配なく作業が出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
02213495
2018-04-03
用途:
機械運搬搬入用の台車
建設業・工事業

他よりも安価で到着までの時間が短く
商品も希望通りで良かった

対象商品:
02213495
2018-04-02
用途:
機械運搬搬入用の台車
建設業・工事業

高さも良く、耐荷重も希望通りで満足してます。
思いの外商品が早く届いたので、早速活用しております。

対象商品:
02213504
2017-06-20
用途:
台車
加藤電機 様

小型台車のキャスターでは幅が狭くてグレーチングの隙間に落ちてしまうので、この小径で幅広のキャスターに取替えてからは非常に快適です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする