低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32737406 品番 540SR-NRB50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)300 取付座(mm)82×89.5 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)79 材質(車輪)ナイロン(ボールB入) トラスコ品番309-2861 形状固定車 荷重種別重荷重 型式540SR固定車 質量(g)476 車輪幅(mm)38 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×89.5 車輪No.542S-NRB50 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02213531
2023-06-08
用途:
引き戸に使用
ヤマゲン 様 (建設業・工事業)

200kの引き戸(重量約250k)軽く摺動しました。

対象商品:
02213531
2019-11-11
用途:
台車作成時に使用
製造業

キャビネット用台車に同製品の自在タイプを使用しましたが、動きが良く移動が楽になりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
02213531
2017-07-31
用途:
門扉修理

レールのない大型門扉に使ってみました。振動は増えましたが、ゴム車輪より摩耗もなく丈夫でした。

対象商品:
02213547
2017-06-20
用途:
台車用キャスター
加藤電機 様

小型台車のキャスターでは幅が狭くてグレーチングの隙間に落ちてしまうので、この小径で幅広のキャスターに取替えてからは非常に快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする