低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32737415 品番 540S-BAU50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。
コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。
固定車540SRと併用できます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)300 取付座(mm)82×82 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)79 材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪・複列ボールベアリング入 トラスコ品番309-2836 形状自在車 荷重種別重荷重 型式540S自在車 質量(kg)0.84 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 車輪No.542S-BAU50 旋回半径(mm)48 ストッパーなし 偏芯E(mm)20 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32737415
2019-06-20
用途:
設備の移動
建設業・工事業

重量設備の移動時の台車用に購入
滑りもよく良好な使用感でした

対象商品:
02213477
2016-01-26
用途:
機械の運搬で
株式会社 アーツ 様 (建設業・工事業)

転がりよく 気に入っています

1人が参考にしています
対象商品:
02213486
2015-06-30
用途:
重量台車つくりました
信州プラント機工 様 (建設業・工事業)

滑らかな動きで満足です

1人が参考にしています
対象商品:
32737415
2014-06-16
用途:
重量物の運搬
Leon工業株式会社 様

低くて扱いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
32737415
2015-11-17
用途:
医療機器等の搬出・入作業
株式会社マルサセフティー物流 様 (建設業・工事業)

他のキャスターに比べてウレタン製は動きもスムーズで当社の作業に適している

2人が参考にしています
対象商品:
02213477
2013-06-07
用途:
重量物運搬台車用キャスター

重量物を乗せての運搬もスムーズにできます。
良い製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする