曜日別特売
540SR-BAU50 低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター 32737424

540SR-BAU50 低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター 32737424
540SR-BAU50 低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター 32737424

低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)79
内容量1個注文コード32737424品番540SR-BAU50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。
コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。
固定車540SRと併用できます。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)300取付座(mm)82×89.5取付ピッチ(mm)63×63取付高(mm)79材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪・複列ボールベアリング入トラスコ品番309-2852形状固定車荷重種別重荷重型式540SR固定車質量(kg)0.56車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×89.5車輪No.542S-BAU50ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32737424
2015-01-12
用途: 重い木の扉の下に取り付けた

ベアリング入りなので、重い扉に取り付けても、しっかり回転し全く不安はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする