車輪(ゴム一体車輪) 425E-R

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32737451 品番 425E-R150
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
許容荷重(daN)60 適合品番E、EA、EK、EU、EX、EN、220E ボス幅H(mm)30 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 車輪幅(mm)27 穴径d(Φmm)8.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
安い台車用

キャスターガ壊れてしまい、台座付き一体型のキャスターを探しましたが取り付け寸法が合わないため車輪のみを探して100φ、車軸8φ用がこのメーカーしかない為購入
幅が合わないためグラグラするが壊れるまで使用してみます
安い台車よりも車輪交換できるメーカーのほうが良い。

2025-08-08
用途:
軽量台車の車輪交換
卸売・小売業

ゴム一体でベアリングはないけれど車輪の動きが鈍くなり交換。
車軸も錆等で汚損しているので交換したいところだったが
ボルト頭が特殊形で見つからず結局サンドペーパー掛けで
対応した、次回の車輪交換までには何とか探したい。
交換後は動き良好。

2025-07-16
用途:
自動車整備・修理
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車整備時に使用するスナップオン製クリーパーのキャスター車輪として使いました。無駄に値段が高くて納期も掛かる元のキャスターは非分解。2台のクリーパーキャスターは全部で10個あり、ASSY交換は無駄なので大阪魂の軸を別途購入してこの車輪を取付けてます。費用も安く済み動きも滑らか。ハンマーキャスター買っておけば間違いありません。大変満足しています。

対象商品:
06707617
2025-10-02
用途:
作業台の車輪交換
タイヨー 様 (卸売・小売業)

作業台の車輪が壊れました。
キャスターごと交換するのが手間な構造のため、車輪のみ合コンしました。

対象商品:
06707617
2025-04-29
用途:
機械修理
その他業種

想像どおりの加工が容易で考えていたとおりに修理ができました。

対象商品:
06619785
2024-05-20
用途:
ガレージの門に使うキャスター
その他業種

30年使ったキャスターが50mmまで減ってしまったので75mmのキャスターに交換しました。色々なサイズのある中ピッタリのキャスターでした。安く、素晴らしい買い物でした。また、お願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
32737451
2024-08-26
用途:
ウイングモアWM606Dの補助輪として使用
農・林・水産業

純正の補助輪が壊れ代品を探してました。刈込の草を補助輪スポークが巻き込み軸に巻き付くことが格段に減って、良いのですが補助輪高さ調整軸部の金具が弱く補助輪取り付けシャフトが曲がってしまい、溶接でシャフト取り付け部を肉盛りしました。ちょっと重く大袈裟?ですがc表紙良く回ってくれます。

対象商品:
06707617
2024-05-12
用途:
可動柵のキャスター用

長期間使用していた物が摩耗したので、リプレース品として使用。
問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする