大西測定工具
箱型定盤 A級仕上
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
300×300
300×300
300×400
300×450
400×400
450×450
450×600
500×500
500×750
600×600
600×900
750×1000
350×350
本体寸法(mm)
300×300×50
300×300×50
300×400×60
300×450×60
400×400×60
450×450×75
450×600×100
500×500×80
500×750×100
600×600×100
600×900×100
750×1000×125
350×350×60
種別
A級仕上
A級仕上
機械仕上
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32737686
品番
OS-105
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途
ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。
簡易的な検査台としてもご使用頂けます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
本体寸法(mm)
300×300×50
平面度(μm)
12
種別
A級仕上
材質
FC250
質量(kg)
12
呼び寸法(mm)
300×300
リブ本数
1×1
吹上天厚(mm)
10
吹上側厚(mm)
8
リブ厚(mm)
7
注意
※呼び寸法「500×750、600×600、600×900、750×1000」は「新型」の形状になります。※メーカー規格品
※車上渡し条件
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500