※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-33MEC100 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業 32738842 B-33MEC100 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業 32738842

配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)10 極数3P 素子数3E 極数3P 注文コード32738842 品番B-33MEC100
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は定格電流・極数・素子数・極数など147種類から選べます 他の種類を見る
フレーム(AF)30 極数3P 定格電流(A)10 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100/200V)5/2 仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能) 過電流引きはずし方式完全電磁 種別配線用遮断器 質量(kg)0.37 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-200 寸法A(mm)105(115) 寸法D(mm)67.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)49 接続方式表面形 適合モータ容量(kW)(AC200V時)2.2 接続可能電線(mm2)(最大)22 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)- 付属装置- 逆接続可能 端子M5 極数・素子数3P・3E 素子数3E 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)(Icu/lcs)5/2 定格遮断容量(kA)(200VAC)(Icu/lcs)5/2 定格遮断容量(kA)(415VAC)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
機器変更時
建設業・工事業

特になし。製品には満足、取扱説明書にも問題などなし。

対象商品:
32738973
2024-01-26
用途:
機械のメンテナンス時

以前は旧型式の配線用遮断器を使っており、
後継機を探しいたところ、こちらにあったので、購入しました。
型式とアンペアで見やすく探しやすかったです。
商品は問題ないです。

対象商品:
39201741
2024-02-28
用途:
直流回路の結線に、挟む。
Co・Terra株式会社 様 (その他業種)

5Aや10A などの、小容量の両切が、なかなかなくて、
たまたま、見つけた。
助かりました。

対象商品:
32738912
2022-02-22
用途:
電気配線工事

取引先の問屋さんよりも少し低価格で購入できました。

対象商品:
32739007
2021-04-30
用途:
分電盤制作
株式会社木下工務所 様

分電盤内で配置するので小型で回路が多く取付出来ました。

対象商品:
32738973
2020-12-01
用途:
溶接機の接続

問題なく使用しています。必要なものが早く届いたのがよかったです。

対象商品:
32738982
2019-08-14
用途:
ソーラーシステム DC12V配線系
株式会社ギャジット 様 (製造業)

従来は爪付ヒューズ使用開閉器を使用していたが、このタイプの方が設置空間が少なくて済み、低価格に収まる。短絡試験も数回のみではあるが、アーク溶着・欠損等の心配は少ないと思える。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
39201775
2019-02-18
用途:
太陽光発電用

非常用電源の太陽光発電に使用しています。パネルやコントローラーは中国のメーカーの物を使用しましたが、安全装置のブレーカーには日本のメーカーの物を使用したいと考え選択しました。サーキットブレーカーと比べると大きいですが、しっかりとした作りで安心感があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする