曜日別特売
B-33MEC250 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業 32738876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-33MEC250 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業 32738876
B-33MEC250 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業 32738876

配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

(27件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台定格電流(A)25極数3P素子数3E極数3P注文コード32738876品番B-33MEC250
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
フレーム(AF)30極数3P定格電流(A)25定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100/200V)5/2仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)過電流引きはずし方式完全電磁種別配線用遮断器質量(kg)0.37タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-200寸法A(mm)105(115)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形適合モータ容量(kW)(AC200V時)5.5接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)-付属装置-逆接続可能端子M5極数・素子数3P・3E素子数3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)(Icu/lcs)5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)(Icu/lcs)5/2定格遮断容量(kA)(415VAC)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 機器変更時
建設業・工事業

特になし。製品には満足、取扱説明書にも問題などなし。

対象商品 : 32738973
2024-01-26
用途: 機械のメンテナンス時

以前は旧型式の配線用遮断器を使っており、
後継機を探しいたところ、こちらにあったので、購入しました。
型式とアンペアで見やすく探しやすかったです。
商品は問題ないです。

対象商品 : 39201741
2024-02-28
用途: 直流回路の結線に、挟む。
Co・Terra株式会社その他業種

5Aや10A などの、小容量の両切が、なかなかなくて、
たまたま、見つけた。
助かりました。

対象商品 : 32738912
2022-02-22
用途: 電気配線工事

取引先の問屋さんよりも少し低価格で購入できました。

対象商品 : 32739007
2021-04-30
用途: 分電盤制作
株式会社木下工務所

分電盤内で配置するので小型で回路が多く取付出来ました。

対象商品 : 32738973
2020-12-01
用途: 溶接機の接続

問題なく使用しています。必要なものが早く届いたのがよかったです。

対象商品 : 32738982
2019-08-14
用途: ソーラーシステム DC12V配線系
株式会社ギャジット製造業

従来は爪付ヒューズ使用開閉器を使用していたが、このタイプの方が設置空間が少なくて済み、低価格に収まる。短絡試験も数回のみではあるが、アーク溶着・欠損等の心配は少ないと思える。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 39201775
2019-02-18
用途: 太陽光発電用

非常用電源の太陽光発電に使用しています。パネルやコントローラーは中国のメーカーの物を使用しましたが、安全装置のブレーカーには日本のメーカーの物を使用したいと考え選択しました。サーキットブレーカーと比べると大きいですが、しっかりとした作りで安心感があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする