パールミニブレーカ 配線用遮断器 上列配線用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32739472 品番B-2N-1 30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
極数2P 素子数2E 定格電流(A)30 過電流引きはずし方式熱動電磁 定格遮断容量(kA)2.5 定格使用電圧(V)AC100-100/200 仕様(端子)電源側/プラグイン端子、負荷側/速結端子 種別パールミニブレーカ 質量(kg)0.06 タイプ上列用 フレーム30AF 寸法A(mm)75.5 寸法D(mm)53.5 寸法B(mm)16.0 寸法C(mm)38.0 JIS規格JIS C 8211 Ann2 逆接続不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-08-22
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

発送翌日には届くと思ってたら2日後だったんでちょっと焦ったけど他のところより早かったんで良かったです。

対象商品:
32739472
2015-08-24
用途:
電気工事

テンパールの前のタイプの分電盤で増設するのに上、下列をさがしていたが、モノタローでやっと見つかった。
ワンタッチ接続でらくです。

対象商品:
39204961
2014-07-17
用途:
電源工事

早急な対応が助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする