スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2
Panasonic(パナソニック)
税込¥153,780〜
¥139,800〜
安価に購入できて満足しています。延長ケーブルに使用していつでも電源をカットできます。
期待通りの性能、期待以上の価格の安さ、コストパフォーマンスに優れています。
20Aでは容量が大きすぎると思い、10Aの容量で注文し使用しました。問題なく使用できているため満足です。
ガレージ内の配線に使用しました。
コンパクトで接続も簡単、しかも安い。
大きな器具は使わないので、6Aを使用しました。
試しに6A以上を流したらキチンと作動しました。
良い商品です。