安全ブレーカ

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 注文コード32739576 品番B-1EA 20A 白ハンドル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は定格電流・極数・素子数など16種類から選べます 他の種類を見る

端子カバー付き。

定格電流(A)20 定格電圧(V)AC100 定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5 過電流引きはずし方式熱動 用途一般住宅以外の建物用 種別安全ブレーカ 質量(kg)0.09 タイプ白ハンドル 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 JIS規格JIS C 8211 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 極数・素子数2P1E フレーム(AF)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-30
用途:
工作の素材
BONSAI MOTORCYCLE 様

安価に購入できて満足しています。延長ケーブルに使用していつでも電源をカットできます。

2024-12-03
用途:
防犯カメラ電源
株式会社佐渡テレビジョン 様 (運輸・通信業)

期待通りの性能、期待以上の価格の安さ、コストパフォーマンスに優れています。

1人が参考にしています
対象商品:
32739515
2022-04-14
用途:
コンセントの追加工事
クレハ建材有限会社 様 (建設業・工事業)

商品は問題なく使用しています。
素早い対応、発送ありがとうございました。

対象商品:
32739621
2021-04-07
用途:
PHV電源配線
パークサイドはりまち 様 (サービス業)

使い慣れている商品で特にはない。安価で少量で買えるのが良い

対象商品:
32739542
2021-01-21
用途:
電気配線時
有限会社藤正鉄工 様

メインスイッチより分岐して使用するのでそこにワンクッションする為

2人が参考にしています
対象商品:
32739533
2020-10-11
用途:
100V回路の保護用
電気・ガス・熱供給・水道業

20Aでは容量が大きすぎると思い、10Aの容量で注文し使用しました。問題なく使用できているため満足です。

対象商品:
32739524
2019-10-13
用途:
ガレージの電気引き込み
農・林・水産業

ガレージ内の配線に使用しました。
コンパクトで接続も簡単、しかも安い。
大きな器具は使わないので、6Aを使用しました。
試しに6A以上を流したらキチンと作動しました。
良い商品です。

対象商品:
32739524
2019-10-21
用途:
補修
その他業種

しっかり動作しました。小さな値のブレーカーは、なかなか無いので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする