安全ブレーカ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32739585 品番 B-2EA 6A
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

端子カバー付き。

定格電流(A)6 定格電圧(V)AC100-AC100/AC200 定格遮断容量(kA)(Icn)(100/200VAC)1.5 過電流引きはずし方式熱動 用途一般住宅以外の建物用 種別安全ブレーカ 質量(kg)0.1 タイプ- 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 極数・素子数2P・2E フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)(Icn)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-30
用途:
工作の素材
BONSAI MOTORCYCLE 様

安価に購入できて満足しています。延長ケーブルに使用していつでも電源をカットできます。

2024-12-03
用途:
防犯カメラ電源
株式会社佐渡テレビジョン 様 (運輸・通信業)

期待通りの性能、期待以上の価格の安さ、コストパフォーマンスに優れています。

1人が参考にしています
対象商品:
32739515
2022-04-14
用途:
コンセントの追加工事
クレハ建材有限会社 様 (建設業・工事業)

商品は問題なく使用しています。
素早い対応、発送ありがとうございました。

対象商品:
32739621
2021-04-07
用途:
PHV電源配線
パークサイドはりまち 様 (サービス業)

使い慣れている商品で特にはない。安価で少量で買えるのが良い

対象商品:
32739542
2021-01-21
用途:
電気配線時
有限会社藤正鉄工 様

メインスイッチより分岐して使用するのでそこにワンクッションする為

2人が参考にしています
対象商品:
32739533
2020-10-11
用途:
100V回路の保護用
電気・ガス・熱供給・水道業

20Aでは容量が大きすぎると思い、10Aの容量で注文し使用しました。問題なく使用できているため満足です。

対象商品:
32739524
2019-10-13
用途:
ガレージの電気引き込み
農・林・水産業

ガレージ内の配線に使用しました。
コンパクトで接続も簡単、しかも安い。
大きな器具は使わないので、6Aを使用しました。
試しに6A以上を流したらキチンと作動しました。
良い商品です。

対象商品:
32739524
2019-10-21
用途:
補修
その他業種

しっかり動作しました。小さな値のブレーカーは、なかなか無いので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする