※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
端子カバー付き。
安価に購入できて満足しています。延長ケーブルに使用していつでも電源をカットできます。
期待通りの性能、期待以上の価格の安さ、コストパフォーマンスに優れています。
商品は問題なく使用しています。素早い対応、発送ありがとうございました。
使い慣れている商品で特にはない。安価で少量で買えるのが良い
メインスイッチより分岐して使用するのでそこにワンクッションする為
20Aでは容量が大きすぎると思い、10Aの容量で注文し使用しました。問題なく使用できているため満足です。
ガレージ内の配線に使用しました。コンパクトで接続も簡単、しかも安い。大きな器具は使わないので、6Aを使用しました。試しに6A以上を流したらキチンと作動しました。良い商品です。
しっかり動作しました。小さな値のブレーカーは、なかなか無いので良かったです。