LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 補修材
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 多用途補修材
LOCTITE PC6315ZV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(4.3L)
注文コード
32739865
品番
96231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
無溶剤用、100%反応型のこのエポキシは、Big-Footシリーズの中でも最も強力タイプ。
色
黒
硬化時間(時間)
24〜72(22℃)
用途
ぶとう酒醸造所、食品加工工場、病院といった臭いに敏感な場所や閉ざされた場所に
仕様
可使時間/1時間
最高使用温度(℃)
60
塗布面積(m
2
)
3.2
摩擦係数
1.1/1.0(乾燥/湿潤)