LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 補修材
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 多用途補修材
LOCTITE PC6315ZV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(4.3L)
注文コード
32739892
品番
39022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
無溶剤用、100%反応型のこのエポキシは、Big-Footシリーズの中でも最も強力タイプ。
色
黄
硬化時間(時間)
24〜72(22℃)
用途
ぶとう酒醸造所、食品加工工場、病院といった臭いに敏感な場所や閉ざされた場所に
仕様
可使時間/1時間
最高使用温度(℃)
60
塗布面積(m
2
)
3.2
摩擦係数
1.1/1.0(乾燥/湿潤)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32739892
39022
52998776
39022
LOCTITE PC6315ZV
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1缶(3.6L)
¥
45,980
税込
¥
50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です