LOCTITE シルバーアンチシーズ 767

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(454g) 注文コード 32740005 品番 76764
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤。
金属接合部を焼付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。
高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。
極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。
870℃までの耐熱性あり。

種別ブラシ付缶 銀色 成分グラファイト/アルミニウム 使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安) 用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に トラスコ品番275-1402 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量363mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32739996
2020-09-16
用途:
炊飯コンベアーの焼きつき防止のため

高温に対応していて特に問題なく使用しています。
スプレータイプなので使用が便利です。
値段が高いのが気にかかります。

対象商品:
32739996
2019-01-06
用途:
クルマの高トルクボルト締結時の焼付き防止
自動車・二輪車・自転車関連業

主にボルト締結時の焼付き防止に使用。内容物の粘度が高いうえにガス圧が高く、適用時に飛散しがちなので、チューブ入りのアンチシーズと使い分けています。小出しにすると、使用後に茶色い溶剤成分?がノズルから滴ってくることがある点は改善してもらえると有り難いですが、それ以外は問題なく、スプレータイプのアンチシーズとしては使いやすい製品であると感じます。

対象商品:
32740005
2019-03-28
用途:
機械の摺動部のかじり防止

温度の高い(摂氏300度以下での使用)摺動部のかじり防止で使用しています。こちらを使用する様になって、かじりが無くなりました。助かっています。

対象商品:
32740005
2016-05-31
用途:
バイクメンテに利用

高温の排気管周りのボルトナットが錆びて回りにくくなるので、整備時にアンチシーズを塗布し取り付けたらボルトナットの錆び防止にもなり、とても重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする