フリーホルソー

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32740136 品番 FH-200N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)

付属品
替刃2枚
掃除用ハケ
切削対象材
(石膏ボード)27mm迄
(合板)12mm迄
※切削径150mm以上の場合は、5.5mm迄
切削径(Φmm)50〜200 シャンク径(Φmm)10 センタードリル径(Φmm)6 用途石膏ボード・合板用 適合材石膏ボード・合板用
注意
※切削時は絶対にフリーホルソーを持たないでください。
※インパクトドライバーはドリルモード以外で使用しないでください。(破損の恐れがあります。)
※FH-1Hの切削穴径はフリーホルソー標準装備刃より約2〜3mm小さくなります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45532286
2019-08-13
用途:
ダウンライトの穴あけ作業時
小川電気 様 (建設業・工事業)

コンパクトで使いやすいが開口径の調整時、ツマミが小さく力が入りにくく、カバーがもう少し下がれば調整しやすいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
45532286
2018-09-16
用途:
ダウンライト取付工事
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

以前の物より格段に使い易くなって居ます。防塵クッションはとても良いです。以前はスポンジだったので買い替えて良かったです。

対象商品:
32740136
2013-05-04
用途:
天井ダクト穴あけ

この商品は ボードをあけるには結構いいと思う 充電ドリルでいけるのでよい。ただ本体がもう少し軽くなるとベストいくつも天井の穴を開けていると重い、手が疲れる。厚み調整がができるので良い。

1人が参考にしています
対象商品:
32740136
2018-03-17
用途:
ダウンライト等の穴開け
山王総合株式会社 様

寸法の設定が途中で動いてしまい、何個も穴開けを仕様とすると再度設定し直さなければならずもう少し固定のボルトが緩まないように工夫して下さい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする