※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPX-R10P-6M デジタル圧力センサ CKD 32740172 PPX-R10P-6M デジタル圧力センサ CKD 32740172 PPX-R10P-6M デジタル圧力センサ CKD 32740172

デジタル圧力センサ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力範囲(kPa)- 定格圧力範囲(MPa)-0.100〜+1000 設定圧力範囲(MPa)-0.100〜+1000 設定圧力範囲(kPa)- 注文コード32740172 品番PPX-R10P-6M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,532
販売価格(税別)
7,756
この商品は定格圧力範囲・設定圧力範囲など4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(mW)
通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)
ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)
FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
比較出力
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
最大流出電流/100mA
印加電圧/30VDC以下(比較出力-+V間)
残留電圧/2V以下(流出電流100mAにて)
定格圧力範囲(kPa)- 定格圧力範囲(MPa)-0.100〜+1000 出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ 設定圧力範囲(MPa)-0.100〜+1000 保証耐圧力(kPa)- 設定圧力範囲(kPa)- 付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 トラスコ品番459-9560 接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g)約40 保護構造IP40(IEC) 耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃)-10〜+50、保存時/-10〜+60 保証耐圧力(MPa)1.5 最小表示単位0.001MPa 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度35〜85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35〜85%RH 短絡保護装備 配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 温度特性±1%F.S.以内(+20℃基準) 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 繰返し精度±0.2%F.S.(±2digits以内) 適合流体空気・非腐食性気体 素子拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32740163
2017-02-02
用途:
エアーポンプの制御
ティーテック橘行雄 様

エアーコンプレッサー DC12V 100W を 3リッターのタンクに加圧した、@off圧力=300kPa Aon圧力=100kPa Bヒステリシス幅(=300-100) を設定設定できて良好です
小型で、多機能、高輝度でもあります

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする