SAXCS-B シールド付ヘルメット スミハット SAXCS-B 住ベテクノプラスチック アメリカン エンジ色 32740504

SAXCS-B シールド付ヘルメット スミハット SAXCS-B 住ベテクノプラスチック 32740504 SAXCS-B シールド付ヘルメット スミハット SAXCS-B 住ベテクノプラスチック 32740504 SAXCS-B シールド付ヘルメット スミハット SAXCS-B 住ベテクノプラスチック 32740504 SAXCS-B シールド付ヘルメット スミハット SAXCS-B 住ベテクノプラスチック 32740504 SAXCS-B シールド付ヘルメット スミハット SAXCS-B 住ベテクノプラスチック 32740504

シールド付ヘルメット スミハット SAXCS-B

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32740504 品番 SAXCS-B
参考基準価格(税別)¥12,450 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

メッシュで蒸れない!!
ハンモックのトップ部分にメッシュを採用。
通気性とフィット感が向上しました。
凹凸の少ないSAのデザインを受け継いだ新型。
SX内装(メッシュタイプ)を使用し、通気性と抜群のフィット感を実現。
シールド付き。
すべての内装に標準装備「新ユニバーサルバンド」。
ヘルメットを被ったまま頭寸・深さ調整がワンタッチで可能です。頭サイズ:52cm〜62cmに対応

仕様
適用内装/SX内装、適用ライナー/XSライナー
ひも/S耳ヒモ・ワンタッチ式OMバンド(標準)
種類アメリカン エンジ シールドあり ひもタイプワンタッチ 材質ABS樹脂 用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用。飛来・落下物用、墜落時保護用 質量(g)450 材質(シールド)PC樹脂 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
注意
※使用期限は使用開始より3年です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32740522
2017-12-20
用途:
高圧洗浄作業時

他のヘルメットより軽いと思う最初はシールド部分が少し出でいるので気になったが慣れるばOKあとは値段がもっと安くなるといい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする