FNTU1013 TSフランジ アサヒAV 32741012 FNTU1013 TSフランジ アサヒAV 32741012

TSフランジ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32741012 品番 FNTU1013
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

VP、VUパイプ用、接着式フランジです。

呼び径13 外径(mm)90 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 材質PVC 形状フランジ 種類VP、VU 寸法L(mm)30 規格JIS 呼び径(B)3/8 寸法t(mm)14 寸法D(Φmm)90 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 寸法C(mm)65 寸法D1(Φmm)25.5 寸法l(mm)26 寸法d(Φmm)15 寸法d1(Φmm)18.40 呼び径(A)13 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)20 テーパ 1/T1/30 寸法h(Φmm)15 取付穴数N4 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32741021
2021-09-24
用途:
現場作業時
ハカルプラス株式会社 様 (製造業)

フランジ面にJANコードシールが貼っているのは不便ですが、シール材質が
ビーニール製で簡単に剥がせたので良かったです。
他社のものはシールが紙製で剥がし残りが出て不便な為、今後も
アサヒ製を購入したいです。

対象商品:
32741091
2021-04-13
用途:
配管補修用

精度も良く、使用に問題はございません。今後もリピートします。

対象商品:
32741012
2018-05-31
用途:
DIY.棚作り
運輸・通信業

部屋に棚を作るのに使用したのですが肉厚で頑丈でした。

対象商品:
32741107
2017-12-03
用途:
海水配管として

まあまあ大きい塩ビ配管部品はいつも購入しています。
わざわざ買いに行く手間が省けて助かります。

対象商品:
32741037
2020-06-12
用途:
塩ビ棚の脚で使用
サービス業

本来のフランジではなく塩ビ棚の脚で使いました。
脚の部品とすれば単価が高いのです。
ボルト留めが出来なくても支障は無いので廉価版が欲しいですね

対象商品:
32741012
2017-02-11
用途:
壁の棚作成
松風台自治会 様

これだけの強度、肉厚があると思いませんでした。
出来れば、もう少し肉薄で安価なものがあると更に良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする