HIフランジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32741177 品番 FNTI1050
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

HIパイプ用、接着式フランジです。

呼び径(mm)50 外径(mm)155 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 材質PVC 形状フランジ 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)71 規格JIS 寸法d(mm)52 呼び径(B)2 寸法t(mm)20 寸法D(Φmm)155 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 寸法C(mm)120 寸法D1(Φmm)73 寸法l(mm)63 寸法d1(Φmm)60.80 呼び径(A)50 最高許容圧力(MPa)1 テーパ 1/T1/37 寸法h(Φmm)19 取付穴数N4 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32741125
2023-03-18
用途:
配管の修繕時

納期が早いので助かりました。必要な時に必要な分だけ購入できるので助かります。

対象商品:
32741134
2017-07-15
用途:
井戸のポンプのOUT側に使用予定だったが・・・・

井戸のポンプのOUT側に使用予定だったが・・・・納期がかかり間に合わずホームセンターより別商品を購入し作業を済ませたので次回別場所にて使用予定保管

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする