EPSON
EPSONの トナー/インク
EPSONの トナーカートリッジ/感光体
EPSONの トナー/感光体(エプソン対応)
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T15
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
色
マゼンタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
9000
注文コード
32741432
品番
LPC3T15M(純正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,700
この商品は
色・RoHS指令・印字可能枚数
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラーレーザープリンタ用
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-S9000/S9000E/S9000P/S9000P2/S9000PS
色
マゼンタ
種別
純正品
タイプ
LPC3T15
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
9000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません