曜日別特売
SNMG120408N-EX AC630M チップ SNMG-EX 住友電工ハードメタル 32742132

チップ SNMG-EX

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
切刃長さ(mm)12.7
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)4.76
材質AC630M
内容量1箱(10個)注文コード32742132品番SNMG120408N-EX AC630M
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7種別ネガ材質AC630M形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ノーズ半径r(mm)0.8刃長l(mm)12.7穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内接円直径d(Φmm)12.7
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32742132
2012-03-02
用途: 汎用旋盤

SS材、S45C、などSUSもへたなステン用チップよりきれいに削れます。新製品で出たとき工具屋が使ってみてくれともってきて使いましたが切れ具合よかったですが高かったのでずっと買わなかったですがそれなりの価格になっていたので買いました。鉄の端面きれいに削れて長持ちします。お奨めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする