以前購入した新品のこのニップルが古いホースのニップルにとりつかなかったため、ホース継ぎ手が悪くなっていると思い、新品のBIGM(丸山製作所)高圧ホースの継手として新たに新品のニップルを購入して使用したがねじ込めない。アソーの継手なら普通にねじ込めたので、このニップルが悪い事に気が付いた。設計製造ミスだろう。早急に改善して欲しい。
サイズのぴったりで思い通りの接続ができる商品です。
金額的にもホームセンターの半値程度で、性能も問題ないです。送料の関係でまとめて購入しないとならないのが厳しいですが・・・少々発送に時間がかかっても定型外とかあれば使う頻度が上がると思います。
BeHAUS
スプレーガン用レギュレーター 用に購入しました
スプレーガンにレギュレーターを直付けするとスプレーガンが重たくなってしまうので
レギュレーターとスプレーガンの間に1m程ホースとソケットをかませる仕様にしたかったのですが
片テーパーニップルのフラットネジの穴のテーパ角が浅かった為 締め付け時にレギュレーターのエア漏れ防止の為のテーパ角とかみ合わず
干渉してしまい取り付けできませんでした
スプリングコイルホース付エアダスターと窒素ボンベ用レギュレーターの接続に使用。
漏れもなく、ちゃんと使えています。値段も安いので良いとおもいます。