Canon
Canonの トナー/インク
Canonの トナーカートリッジ/感光体
Canonの トナー/感光体(キヤノン対応)
純正トナーカートリッジ Canon 322U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32742866
品番
322U YW(純正)
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
カラーレーザー用トナー
適合機種メーカー
Canon
適合
LBP9100C/9200C/9500C/9510C/9600C/9650Ci
色
イエロー
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
15000
タイプ
トナーカートリッジ322U
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。