曜日別特売
AU+SP P2 M2X0.4 コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 32743286

AU+SP P2 M2X0.4 コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 32743286
AU+SP P2 M2X0.4 コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 32743286

コーティングスパイラルタップ AU+SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本呼び寸法M2×0.4全長(mm)42注文コード32743286品番AU+SP P2 M2X0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,820
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法M2×0.4食付2.5Pねじ長さ(mm)7.2シャンク径(mm)3溝数2材質ハイス_HSS表面処理コーティング全長(mm)42ピッチ(mm)0.4寸法L(mm)62等級P2寸法d(mm)6ねじの種類Mタップの種類スパイラルタップ(右45°)タップの等級P級食付き部の山数2.5山寸法l(mm)19めねじの種類メートルねじ加工止り穴用寸法l1(mm)28寸法k(mm)4.5寸法Lk(mm)7適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードVSAPQ2.0E突き出しセンタ有無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32743286AU+SP P2 M2X0.460908828AU+SP P2 M2X0.4AU+SP P2 M2X0.4 コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60908828コーティングスパイラルタップ AU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする