100mmディスクグラインダ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32743322 品番 GA4032
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
低速9,000min-1の高トルクタイプ!

電源(V)単相100 電流(A)7.4 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 長さ(mm)259 幅(mm)118 高さ(mm)102 質量(kg)1.5 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 タイプ低速高トルク、ブレーキ無し 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3〜6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号461

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32743313
2021-05-24
用途:
木工品の面取り。
ハンドメイドkommy 様 (製造業)

毎日使ってます。長時間の使用ですが頑張ってくれています。軸がブレる事もなく使いやすいです。

対象商品:
33014073
2017-10-14
用途:
金属板板等の切断、研磨
飲食業

使用中の本体の重さ、振動等さほど気にせずにスムーズに切断、研磨でき非常に満足している。

対象商品:
33014073
2017-08-09
用途:
ビニールパイプ
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

前回モノタロウのオリジナル商品を購入したが5回目の使用で電源も入らなくなったので国産メーカー品に変えました。まだ使用していませんが必要な時に使えないと意味ないので多少金額を上げて選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
32743313
2017-10-03
用途:
鉄パオプの切断、さび落としに使っています。

故障もなく、いつも便利に使っています。若干おもいかな。

対象商品:
32743322
2016-11-22
用途:
建設現場での斫り工事
shigeki 様 (建設業・工事業)

マキタのサンダーはとてもバランスのとれた商品で20年以上の付き合いです。9533から4032を使用していて戸惑うのは、スイッチの位置です。作業中突然ホィールをロックさせた時パニックになります。
100vを大きく下回る電源環境では、アマチュアが焼けやすいと思うので(何台も焼きました)注意しましょう。

2人が参考にしています
対象商品:
32743313
2014-09-30
用途:
角ヒリュウムと、ためますコンクリートの切断
三好建材 様

少し重たい気がしますが握り的には、ちょうどよかったです。ブレーキ付きを買ったのでスイチを切ればすぐに止り安全です。カバー留めのボルトがアタリ、少し奥まで切れないのがなんでです。他のメーカーさんは、少しずれたとこで止めていました。
土木工事業です。

1人が参考にしています
対象商品:
33014073
2014-11-16
用途:
鉄筋切断

以前の物より重量が軽く、グリップも握りやすいのでストレスなく使えています。

対象商品:
33014073
2013-07-19
用途:
切断・研磨作業

いたって普通です。取引している金物屋よりは安く入った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする