メカニックグローブ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 32743575 品番 2978
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ソフトなグリップで長時間の作業でも手が疲れにくく、又、細やかな作業にも最適です。
通気性・透過性に優れ、快適に作業が出来ます。
手の平は人工皮革使用で耐久性抜群です。

サイズLL 全長(cm)23 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22 材質(甲)ポリエステル 用途建築土建業・配管業・電気工事等 材質掌部:人工皮革・ポリウレタン、手甲部:ポリエステル100% 厚さ(mm)1.25 グレー 入数(双)1 機能耐久性・通気性・透過性 材質(掌側)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32743575
2021-05-11
用途:
機械修理時
有限会社阪神コンプレッサー 様

この商品は使用したことがないので良かったらリピします。

対象商品:
32743566
2018-09-10
用途:
機材運搬設置作業

舞台関係で細かな金属パーツから大きな木材系の物まで色んなものを持ち、掴む引っ張るという作業も多い。週3日程度の使用。

補強の部分があるので最初は破れにくいが、補強部分の縫製がいい加減すぎて糸がほつれており、数回の使用ですぐに剥がれてくる。
接着剤をいれて止め直したら3-4ヶ月しばらく使えた。それからは補強の無い部分からパックリ破れてきてそれでもしばらくは使い続けるのだけど、半年で完全に使い物にならないレベルになった。
ホームセンターに売っている400円くらいの手袋と比べれば倍は長持ちするが、値段が倍以上なので微妙だ。
個体差もありそうなのでクーポンでもう一回買ってみて使ってみます。


いままで使ったいろんなグローブとの比較で気に入ったことは、硬すぎず、適度に柔らかいこと。
炎天下の屋外で手の甲にジリジリ暑さを感じが無いこと。
細かな作業としてM8程度のボルトをピックアップして工具で止める程度はできること。

対象商品:
32743566
2016-05-02
用途:
機械組み立て
株式会社クインテット 様

素材は丈夫だけど細かいモノは掴みずらい

対象商品:
32743575
2014-10-21
用途:
機械のメンテナンスや農作業に使います。

通気穴が有ってムレもなく手のひらや先端にに補強があって長持ちしそうです。

対象商品:
32743566
2013-05-13
用途:
電動工具を使用する時。

手に良く馴染んでとても使いやすく、指先掌に補強されていのがとても良い。

対象商品:
32743575
2011-07-25
用途:
主に、屋外での土木作業、農作業など。

とても丈夫でハードな使用でも破れません滑り止めもよく効いて使いやすいです、1年たつのでさすがによれよれで滑り止めが無くなったのでまた注文しました。

対象商品:
32743566
2012-02-11
用途:
自動車整備

指の横に通気穴が開いているので濡れる・汚れる作業には向かない。
以前購入したときは通気穴が無かったので特に気にせず使用していたが、今回は注意が必要。
自動車整備で使うのでオイル・水を扱うのでまともに使えないかも、ちょっと残念。

対象商品:
32743575
2012-02-28
用途:
二輪のメンテナンス用

LLサイズを購入したが、まず、小さくて手が入らない。なぜ?
丈夫そうで良さそう。
身に着けるものは特に、次からは店頭で購入すべきと学びました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
各メーカー、ブランド、商品によってサイズ詳細は異なります。
全長、中指長、手の平まわり等の各サイズをご確認頂き、参考にして頂ければと思います。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする