グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 革手袋
グローブマニア(川西工業)の 人工皮革手袋
人工皮革グローブ ST
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
32743584
品番
2968
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
22
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
10.7
手のひらまわり(cm)
21.5
材質
人工皮革
色
グレー
機能
通気性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応