グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 革手袋
グローブマニア(川西工業)の 人工皮革手袋
人工皮革グローブ ST
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
32743602
品番
2968
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
9.7
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
人工皮革
色
グレー
機能
通気性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
トラスコ品番
433-9207
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応