グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 革手袋
グローブマニア(川西工業)の 人工皮革手袋
人工皮革グローブ ST
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
32743611
品番
2968
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22
材質
人工皮革
色
グレー
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
トラスコ品番
433-9215
厚さ(mm)
0.7
アズワン品番
64-2322-45
RoHS指令(10物質対応)
対応