3250 PVCカラフルレインコート グローブマニア(川西工業) 32743636 3250 PVCカラフルレインコート グローブマニア(川西工業) 32743636 3250 PVCカラフルレインコート グローブマニア(川西工業) 32743636

PVCカラフルレインコート

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード32743636 品番3250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水。フードに反射テープ付きです。
収納に便利な吊り下げ袋付き。

イエロー タイプロングコートタイプ 適応身長(cm)約160〜180 用途スポーツ観戦に、軽作業に、レジャーに、男女兼用。 セット内容上のみ サイズフリー 混率(%)PVC100% 耐水圧(mmH2O)10000 適応胸囲(cm)約84〜98

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-19
用途:
バイクの運転 普段使い
サービス業

158/48 一番小さいサイズでもかなり大きかったです バックパック背負ったままでも また ダウンコートの上から羽織れます

対象商品:
32743627
2024-06-19
用途:
雨が降った時
津田豆腐店 様 (製造業)

1回使用しただけで 破れてしまいました
安いからととびついたのが 間違いでした

対象商品:
32743627
2022-01-08
用途:
外出中の突然の雨
カカウサーフ 様 (卸売・小売業)

長めのレインコート探して、これにたどり着きました。傘をさせない風の強い雨の日に重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
32743636
2021-09-18
用途:
雨天時の短時間作業用
サービス業

雨天時に、ちょっとした作業をするときのために購入しました。
ズボンを履くのが面倒なので、裾が長めで簡単にパッパッと着れる物として選択しました。
雨はそれなりにしっかり防いでくれます。
形状としてはほぼ満足なのですが、やはり蒸れますね。
思ったより厚手なので、そこそこ耐久性もあると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
32743636
2020-05-20
用途:
雨天野外作業
勝 産業 様

使い捨て感覚でしたが、
以外と丈夫でした。
悪くは無いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32743627
2017-05-29
用途:
トラック運転手の雨天作業用

とにかく小さくなるのがよく、トラックの中に置いておいても邪魔にならない。ただ耐久性はちょっと不安があるものの、今のところは大丈夫だ。

対象商品:
32743627
2014-07-31
用途:
釣りでのちょっとした雨に・・・
個人のお客様

夏の暑い日の突然の雨用に購入しました。短パンをはいてる時用なので足元は濡れても全然かまわず、またフル装備のカッパほどでもない時に使用するつもりです。値段相応だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする