※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3530 雨職人(透湿防水) グローブマニア(川西工業) 32743663 3530 雨職人(透湿防水) グローブマニア(川西工業) 32743663 3530 雨職人(透湿防水) グローブマニア(川西工業) 32743663 3530 雨職人(透湿防水) グローブマニア(川西工業) 32743663 3530 雨職人(透湿防水) グローブマニア(川西工業) 32743663 3530 雨職人(透湿防水) グローブマニア(川西工業) 32743663

雨職人(透湿防水)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 32743663 品番 3530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適!
上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい!
調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。
収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。

オレンジ×ブラック サイズS 適応身長(cm)150〜160 トラスコ品番308-8987 セット内容上下 質量(g)570 混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100 機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン 適応胴囲(cm)66〜74 アズワン品番64-2323-05 耐水圧(mmH2O)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 透湿度(g/m2)2000 適応胸囲(cm)78〜86 透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32743751
2022-06-01
用途:
雨天の自転車通勤
その他業種

軽いし、着たり脱いだりも楽です。透湿性能よりもやはりベンチレーションがあった方が涼しいですね。少しの雨であれば内側のジッパーは閉めずにボタンをとめるだけでいけるので、さらに通気性は良くなります。予備でもう1着買っておきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32743663
2021-07-11
用途:
雨天の自転車での通勤
医療・福祉・介護関連業

上下雨具が欲しく探していました。しっかりと雨が入ってこない構造になっているので助かりました。上着に付いている帽子は収納できます

1人が参考にしています
対象商品:
32743672
2021-06-10
用途:
雨の日の自転車通勤時
卸売・小売業

以前使っていたビニール合羽に比べて、とにかく軽い!
蒸れにくい様、背中部分にベンチレーションが有るのも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
32743681
2021-02-23
用途:
バイクで配達
長谷川クリーニング店 様 (サービス業)

2回目の注文になります、この価格にしては、非常に着やすく防水もしっかりしています。色も良く安全に役立ちます。

対象商品:
32743751
2020-05-05
用途:
田植えなど 雨天時の農作業
株式会社リョーシン 様 (農・林・水産業)

身長 178cm 小太りで3Lがぴったりです。コストパフォーマンスがいいですな。

2人が参考にしています
対象商品:
32743751
2019-12-27
用途:
通勤時、ゴルフ
卸売・小売業

軽くて快適、背中が空いて夏も快適そう、袖が少し短い、注文時全サイズを表示してほしかった。

対象商品:
32743715
2019-07-28
用途:
雨の中の作業
農・林・水産業

予備としてリピート買いです。軽くて動きやすくていいですね、。ただ残念なのは、何回か使っていると防水(撥水)しなくなってきてしまいます。この製品このメーカーに限ったことではないので仕方ないですね、そうなったらぬるま湯で洗濯して、撥水スプレーをこれでもかと吹きかけています。3年ほど使ったら少し硬くなってきましたが、まだまだ使えますよ。

3人が参考にしています
対象商品:
32743672
2018-12-15
用途:
山仕事、庭の雪吊り
その他業種

雨や雪やあられなどもも通さず、動きやすくてgood!!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする