※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

雨職人(透湿防水)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 32743724 品番 3530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適!
上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい!
調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。
収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。

グレー×ブラック サイズM 適応身長(cm)160〜170 トラスコ品番308-8928 セット内容上下 質量(g)600 混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100 機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン 適応胴囲(cm)72〜80 アズワン品番64-2322-98 耐水圧(mmH2O)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 透湿度(g/m2)2000 適応胸囲(cm)84〜92 透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32743751
2022-06-01
用途:
雨天の自転車通勤
その他業種

軽いし、着たり脱いだりも楽です。透湿性能よりもやはりベンチレーションがあった方が涼しいですね。少しの雨であれば内側のジッパーは閉めずにボタンをとめるだけでいけるので、さらに通気性は良くなります。予備でもう1着買っておきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32743663
2021-07-11
用途:
雨天の自転車での通勤
医療・福祉・介護関連業

上下雨具が欲しく探していました。しっかりと雨が入ってこない構造になっているので助かりました。上着に付いている帽子は収納できます

1人が参考にしています
対象商品:
32743672
2021-06-10
用途:
雨の日の自転車通勤時
卸売・小売業

以前使っていたビニール合羽に比べて、とにかく軽い!
蒸れにくい様、背中部分にベンチレーションが有るのも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
32743681
2021-02-23
用途:
バイクで配達
長谷川クリーニング店 様 (サービス業)

2回目の注文になります、この価格にしては、非常に着やすく防水もしっかりしています。色も良く安全に役立ちます。

対象商品:
32743751
2020-05-05
用途:
田植えなど 雨天時の農作業
株式会社リョーシン 様 (農・林・水産業)

身長 178cm 小太りで3Lがぴったりです。コストパフォーマンスがいいですな。

2人が参考にしています
対象商品:
32743751
2019-12-27
用途:
通勤時、ゴルフ
卸売・小売業

軽くて快適、背中が空いて夏も快適そう、袖が少し短い、注文時全サイズを表示してほしかった。

対象商品:
32743715
2019-07-28
用途:
雨の中の作業
農・林・水産業

予備としてリピート買いです。軽くて動きやすくていいですね、。ただ残念なのは、何回か使っていると防水(撥水)しなくなってきてしまいます。この製品このメーカーに限ったことではないので仕方ないですね、そうなったらぬるま湯で洗濯して、撥水スプレーをこれでもかと吹きかけています。3年ほど使ったら少し硬くなってきましたが、まだまだ使えますよ。

3人が参考にしています
対象商品:
32743672
2018-12-15
用途:
山仕事、庭の雪吊り
その他業種

雨や雪やあられなどもも通さず、動きやすくてgood!!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする