3/22より値下げ!現場を応援

100V/200V兼用 ノンガス半自動溶接機 アーキュリー150N

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32743837 品番SAY-150N
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別) 値下げ
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。
小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。
標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。
4段階切替による出力の微調整が可能です。
便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。
使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。

適合板厚
ノンガス軟鋼:0.8〜6.0mm
(100V・15A使用で0.8〜3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)
ノンガスステンレス:0.8〜4.0mm
セット内容アースクリップ(コード3.0m)、トーチ(コード3.0m本体付)、電源コード(2.0m本体付)、2P・100Vアダプタ、遮光面(フィルター・カバープレート付)、チッピングハンマー・ワイヤーブラシ 質量(kg)23.0(本体のみ) 電源(V)100/200 ワイヤー径(Φmm)ノンガスワイヤ・ステンレスワイヤ0.8/0.9 定格周波数(Hz)50/60兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×400×370 定格一次入力(kVA)[kW](4.4)[-] 定格二次電流(A)DC30〜140 定格使用率(%)15 定格一次電圧(V)単相100/200スイッチ切替 絶縁階級H種 溶接(材料)軟鋼 溶接方法ノンガスワイヤ溶接 定格一次電流(A)22/100V、22/200V 適合PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
品番 SAY-150N の「N」は何の意味ですか?
回答:
モデルチェンジを経ている為、付与しているとの事です。
2011-08-30
質問:
セットのトーチの太さは?
回答:
トーチは0.8・0.9mm対応となっております。
3人が参考にしています
2011-08-30

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする