DI-624 アウトサイドミラー 大東プレス工業 32743916

アウトサイドミラー

(103件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 曲率半径R1000 注文コード32743916 品番DI-624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は曲率半径・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

補修用 サイドミラー。
視界を確保して安全性を向上!

曲率半径R1000 用途破損時の補修に! 主な適合純正品番7910-32450 材質P.P 適合車種86年スバル サンバー右 外径(mm)136×175 有効寸法(mm)128×167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 103
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
トラクターに取付
Total Auto Service Birth 様

角度調整がしやすいのと、取り付けもビス2本で出来るのでコスパが良いです。

2人が参考にしています
2025-02-25
用途:
DIYで取り替え

どのミラーを取り付ければ良いのか
調べるのに時間がかかったが、
無事使えるようになったのでヨシ。

1人が参考にしています
対象商品:
32744022
2024-08-10
用途:
サイドミラー交換
サービス業

H12ディアス 紫外線による劣化でサイドミラーにヒビが発生。交換品を探していてモノタロウでヒット。十分満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
32744013
2024-08-10
用途:
サイドミラー交換
サービス業

H12ディアス 紫外線による劣化で左右のサイドミラーにヒビが発生。交換品を探していてモノタロウでヒット。十分満足している。

対象商品:
10440717
2024-08-27
用途:
メンテナンス
農・林・水産業

dd51キャリーに使用しました、ボディーとのフィットはイマイチだがネジ穴は、バッチリでした。

対象商品:
32744065
2024-02-20
用途:
最近買った中古の軽トラの交換用
その他業種

取付位置とか外観は問題なく取付出来ます。
中古軽トラを買ったら、左右のミラーの
メクラパネル(ネジ隠し)白く焼けていたので交換用に左右購入しました。
一つ残念なのは左右ともに、ミラー取付の時にか?鏡とモールド(本体)の一部に浮きが
あります。3から4mm程度
暫く使っていると気づかなくなるかもですね
価格は安いので助かりました。

対象商品:
10440753
2023-01-27
用途:
交換
自動車・二輪車・自転車関連業

誤って破損してしまい、交換用で購入してます。
車自体年式が古く大丈夫かなとは、おもってましたが、問題なく取り付けられました

対象商品:
10440744
2023-05-30
用途:
ミラーレンズ割れ
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と遜色なく、価格もお手頃で、申し分ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする