ハイウェイアンダーミラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32744442 品番 DA-05B
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
主な適合純正品番- 枠番V-002B 取付U-003B 取付方式シャフトタイプ レンズL-023 適合車種各種バス・トラック 有効寸法(mm)Φ140 取付金具U字金具 取付径(Φmm)12 外径(mm)Φ158 材質V.T 曲率半径R120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32744442
2021-04-08
用途:
メンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

交換修理です。ボルトオンで付きました。購入時にピポットかU時かを確認して買えば間違いありません。

1人が参考にしています
対象商品:
60993651
2014-05-18
用途:
キャンピングカーの補助ミラー
自動車・二輪車・自転車関連業

ナットで固定できるため、汎用品として、使用ができるため、キャンピングカーやアンダーミラーが付いていない車両には最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする