DI-5001CXY ハイウェイミラー 大東プレス工業 32744476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイウェイミラー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
曲率半径R800
取付P-019-2(丸口)
タイプヒーター付
内容量1個注文コード32744476品番DI-5001CXY
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
電圧(V)24消費電力(W)36取付P-019-2(丸口)タイプヒーター付曲率半径R800材質P.P適合車種観光バス外径(mm)326×206有効寸法(mm)300×180レンズ・枠L-500H
注意
※ミラーのみ。現行のステーをお確かめの上、角口、丸口を選択下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32744503
2013-06-01
用途: 破損のため交換
有限会社 ホテル北軽井沢

以前付いていたものと同じなので良好です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする