※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大東プレス工業
大東プレス工業の トラック外装・ボディーパーツ
大東プレス工業の トラック用ミラー
大東プレス工業の トラック用サイドミラー
ハイウェイミラー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32744521
品番
DI-5111AXY
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
電圧(V)
-
消費電力(W)
-
取付
P-019-1(角口)
タイプ
標準
曲率半径
R1000
材質
P.P
色
黒
適合車種
観光バス
外径(mm)
326×206
有効寸法(mm)
300×180
レンズ・枠
L-510
注意
※ミラーのみ。現行のステーをお確かめの上、角口、丸口を選択下さい。