※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイウェイミラー

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32744546 品番 DI-6021AXY
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
曲率半径R800 タイプ標準 レンズ・枠L-600 材質P.P 適合車種観光バス 外径(mm)326×206 有効寸法(mm)300×180
注意
※ステー・スイッチ無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32744546
2014-12-16
用途:
大型観光バス(日野セレガ)に装着
トラベル・テースト・ジャパン株式会社 様

純正品と何等変わりなく、取り付け部を少し改造するだけで装着できました。

2人が参考にしています
対象商品:
32744591
2013-10-28
用途:
交換

良い商品ですが、納期が遅すぎる。まだまだ、使用している方も多いと思います。
ある程度、在庫をしたほうが良いのでは・・・・

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする