大東プレス工業
大東プレス工業の トラック外装・ボディーパーツ
大東プレス工業の トラック用ミラー
大東プレス工業の トラック用サイドミラー
日野セレガ ハイウェイミラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32744607
品番
DI-7021AXE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥115,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
曲率半径
R1000
色
黒
材質
P.P
タイプ
リモコン付、ヒーター無し
適合車種
セレガ
外径(mm)
326×206
有効寸法(mm)
300×180
注意
※ミラーのみ