リヤビューアウトサイドミラー

(73件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式シャフトタイプ 注文コード32744817 品番DI-112B
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は取付方式・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る

補修用 トラックサイドミラー。
視界を確保して安全性を向上!
材質記号
VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)
SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)
SPCC:冷間圧延鋼板
PP:ポリプロピレン
AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン

適合車種バス・トラック一般 主な適合純正品番- 材質SPCC 取付方式シャフトタイプ 取付金具U字金具 外径(mm)324×174 有効寸法(mm)310×160 曲率半径R600 取付径(Φmm)12 用途破損時の補修やスペアに! 枠番V-019 レンズL-106

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
トヨタカムロードの視野範囲を拡張するため

カムロードのキャンピングカー(GDY231型式 1GD-FTVエンジン 4WD 2021.8〜:Y200系)に乗っています。純正の左ミラーの死角部分を補填するために購入しました。ポン付けできるかと思っていたのですが、実際にはステー部分が多少干渉するため、ヤスリでプラスチックのミラー根元部分を数ミリ削ってはめ込む必要がありました。商品自体は気に入っています。要加工なのは商品のせいではないので、満点でないことはお許しください。

2025-07-29
用途:
牛農場で使用

タイヤショベルのサイドミラー交換で使用。
メーカーの年次検査で交換するよりも安価で対応できました。問題なく使用できています。リピートオーダー予定です。

2025-09-03
用途:
建機やトラックのミラーとして
その他業種

建機やトラックの純正品と同じ製品なのに価格が安くていいです。

2025-04-07
用途:
農業機械のメンテナンス
3R AUTO SERVICE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

用途は特殊な農業機械でしたが、元付いていた品物とほとんど変わりなく、しかも安価で納期も掛からずとても喜んでいます

対象商品:
32745194
2024-08-23
用途:
タイヤショベルに使用

タイヤショベルの既存のミラーの視界が狭い為、大きいサイズを購入しました。視界良好で適度な曲面で非常に満足してます。

対象商品:
32745151
2024-02-16
用途:
除雪車に付けたくて
建設業・工事業

小型のホイールローダーの除雪車にバックミラーが付いて無くて作業中後方を振り返りを繰り返しで確認しながら仕事をしてたのですが首が疲れ安上がりで簡単に付けれるバックミラーを探してカタログを探した所コンパクトで左右の視野の邪魔にならないサイズで広角で作業が楽にワザワザ振り返らずつに除雪出来てかなり楽になりました。まぁ取り付けのアームには思考錯誤しましたけど。

対象商品:
10440963
2024-09-02
用途:
破損したものとの交換
農・林・水産業

純正品とサイズも取り付けも殆ど同じで、問題なく取り替え出来ました。

対象商品:
32744905
2023-08-31
用途:
メンテナンス

国産旧車のフロントミラーとして流用しました。満足できる品質です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする