※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リヤビューアウトサイドミラー(ヒーター付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 曲率半径R1000 シャフト径(Φmm)12 注文コード32745273 品番DI-122Z
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は曲率半径・シャフト径・色など19種類から選べます 他の種類を見る
曲率半径R1000 材質V.T 枠番V-019 取付U-005 タイプヒーター付 電圧(V)24 シャフト径(Φmm)12 消費電力(W)36 レンズL-048 適合車種H320角ミラー(R1000) 外径(mm)324×174 有効寸法(mm)310×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする