※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大東プレス工業
リヤビューアウトサイドミラー(ヒーター付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
曲率半径
R600
色
グレー
注文コード
32745291
品番
DI-184Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,290
この商品は
曲率半径・シャフト径・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
曲率半径
R600
色
グレー
材質
V.T
枠番
V-028
取付
U-020、P-016
タイプ
ヒーター付
電圧(V)
24
シャフト径(Φmm)
22
消費電力(W)
43
レンズ
L-042
適合車種
79年日野大型
外径(mm)
315×235
有効寸法(mm)
287×208